Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse coupe-feu Kombi

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse coupe-feu Kombi

Mousse coupe-feu bi-composants à base de PU aux excellentes propriétés ignifuges. Intumescent.
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
  • Facile et rapide à installer

  • Sans revêtement de surface du câble ou de la cloison

  • Avec les briques coupe-feu, il est possible de fermer davantage d'espace dans la cloison, et ce de manière rapide et économique

  • Mousse souple, facile à ajouter ultérieurement.

  • Peut être peinte

  • Application sans poussière

  • Possibilité de passage de tuyauterie PE et PVC jusqu'à 50 mm de diamètre sans bandage pour câbles
Homologation

Conduit de mur et de plafond résistant au feu Z-19.53-2337

Indication

Les matériaux de coffrage en carton ou en plastique peuvent rester sur la cloison.



Pour plus d'informations sur la cloison, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2337.

Conduit de mur et de plafond résistant au feu Z-19.53-2337

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisation optimale avec le pistolet manuel bi-composant Easymax Art.N°0893 303 206 (pistolet compatible)