Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 1
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 2
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 3
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 4
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 5
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 6
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 7
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 8
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 9
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast

Mousse en cartouche 2C pour une installation fiable des cadres de porte

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Résistance finale très rapidement atteinte


Réduit le temps d'application à 60 minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent



Bonnes propriétés adhésives


Bonne adhérence sur pratiquement toutes les surfaces du secteur de la construction



Mousse avec une bonne stabilité dimensionnelle


Aucune pression requise une fois le temps d'étalement écoulé



Caractéristiques du produit testées


  • Isolation acoustique des joints. Réduit le niveau sonore à RST,w = 61 dB conformément à la norme DIN 52210

  • Conductivité thermique. Réduit les pertes de chaleur à 0,035 W/(mK) conformément à la norme DIN 52612

  • Perméabilité à l'air. Evite les passages d'air, selon la norme DIN 18055/EN 42

  • Perméabilité à la vapeur d'eau. Testé conformément à la norme DIN EN ISO 12572

  • Economies d'énergie conformément au Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV). Réduction des coûts de chauffage de 9 %, selon la norme DIN 18055/EN 42

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1

  • Certifiée EMICODE


Structure de mousse uniforme à cellules fines



Sans silicone ni solvants



Résiste au vieillissement



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Le temps d'application peut augmenter significativement avec des surfaces de construction humides. Pas besoin d'ajouter de l'humidité (mouillage des surfaces adhésives) avec les mousses bicomposants.

EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.