- Mousse polyuréthane expansive monocomposant prête à l’emploi
- S’expanse par reprise d’humidité de l’air
- Résistant au feu jusqu’à EI 240 selon le type d’application et la largeur du joint*
- Conforme au rapport de classement au feu n°20289 A réalisé par le laboratoire Warringtonfire*
- Conforme à la norme européenne EN 1366-4
- Etanche aux fumées et aux gaz
- Grand rendement de remplissage
- Rendement boîte (FEICA TM 1003): 750 ml donne 34 litres en mode manuel, 44 litres en mode pistolable
- Rendement en joint (FEICA TM 1002) : 750 ml donne 18 mètres en mode manuel, 35 mètres en mode pistolable
- Très bonne isolation acoustique et thermique
- Grande vitesse d’expulsion
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Aucun retrait ou expansion tardive
- Bonne résistance aux agressions chimiques extérieures
- Excellente adhérence sur tous les types de supports tels que béton, béton cellulaire, maçonnerie, pierre, enduits, bois, fibrociment, métal, polystyrène et mousse polyuréthane
- Adhère également sur de nombreux plastiques et fibres rencontrés dans l’industrie du bâtiment comme le polyester, le PVC, à l’exception du PE et du PP
- Surcouchable, peut se peindre une fois durcie
- Sans CFC et HCFC pour un meilleur respect de l’environnement
- Non résistant aux UV
- Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques
*Voir rapport d’essai de classement au feu
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!