Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brillant pneu
Brillant pneu - 1
Brillant pneu - 2
Brillant pneu - 3
Brillant pneu - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brillant pneu

Produit d'entretien de qualité supérieure pour les flancs de pneus

  • Contenu: 500 ml
  • Poids du produit (par pièce): 582 g
  • Base chimique: Agents de surface alcalins, huile de silicone
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Blanc
  • Valeur de pH/conditions: 9 / à 20°C
  • Densité/conditions: 0.919 g/cm³ / à 20°C
  • Durée de stockage après production: 18 Mois
  • Sans AOX: Oui
  • Sans silicone: Non
  • Biodégradable: Oui
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
Art. N° Contenu Poids du produit (par pièce) Base chimique Odeur/parfum Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890121
500 ml 582 g Agents de surface alcalins, huile de silicone Caractéristique
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
Nettoie, entretient, protège


  • L'application simple et en une seule action permet de gagner du temps

  • Plus besoin d'essuyages répétés

  • Idéal avant de stocker les pneus

  • Repousse les poussières et saletés

  • N'attaque pas la peinture, le plastique, le caoutchouc ou le métal


Brillant satiné


  • Les pneus retrouvent leur apparence d'origine

  • Améliore l'aspect visuel, rendant le produit idéal pour les véhicules en exposition


Protection optimale contre les UV et l'ozone


  • Ne blanchit pas les pneus

  • Empêche la fragilisation et les fissures dues au vieillissement


Mousse d'entretien


  • Utilisation économique

  • Forme une mousse stable sur le pneu, qui disparait ensuite


Sans AOX ni solvants

Indication

Ne pas pulvériser sur les talons de pneus, les disques de frein et les tambours de frein. Contient du silicone.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.