Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL
Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Mousse d'huile de coupe bien adhérente
- Ne goutte pas de la zone à lubrifier, convient donc également aux travaux en hauteur
- Peut être nettoyé avec de l'eau, ne requiert aucun travail de dégraissage avec des nettoyants
- Excellent effet de refroidissement et bonnes propriétés adhésives
- Faible consommation ; peut donc être utilisée comme lubrifiant en quantité minimale
- Hautes performances grâce à des vitesses de coupe élevées et à une faible usure des outils
Exempte de soufre, d'huile minérale, de métaux lourds et de résine, sans hydrocarbures volatils. N'attaque pas les peintures.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Mousse d'huile de coupe haute performance à base d'éther de glycol.
Permet un usinage économique avec une usure minimale de l'outil.
Pulvériser brièvement au niveau de l'arête de coupe ; répéter l'opération si nécessaire. Pour nettoyer, rincer les résidus de produit à l'eau propre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!