Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse de forage 1C Combi
Mousse spéciale monocomposant avec valve de sûreté combinée pour coller et sceller les composants dans les applications de génie civil
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
Technologie de valve combinée (2-en-1)
- Peut être utilisée comme mousse de montage pistolable et manuelle
- Pas de temps d'immobilisation en cas de dysfonctionnement du canon à mousse
Remplace l'application de mortier, qui demande beaucoup d'efforts et de temps
L'application simple permet d'effectuer un traitement plus rapide et plus économique. Pratique et facile à utiliser.
Collage imperméable
- Etanchéité testée jusqu'à 0,5 bar par MFPA Leipzig (rapport de test n° PB2.4/06-492-2)
- Mousse et pénètre dans tous les espaces, même les plus étroits, pour les sceller
Convient à une vaste gamme d'utilisations grâce à son excellente durabilité
- Résiste aux éléments suivants :
Essence, huile, eau
Eaux usées municipales
Matières fécales
Exposition aux produits chimiques couramment utilisés
Toutes les bactéries et les acides normalement présents dans le sol
Ecologique
Le gaz propulseur est exempt de FC et de HFC. Conforme à toutes les spécifications de la Directive CE 842/2006.
Stockage dans un endroit frais et sec. Stocker le bidon en position verticale pour éviter d'endommager la valve.
Protéger les surfaces décoratives des saletés ; couvrir les surfaces adjacentes avec du ruban adhésif/film.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour un remplissage simple et rapide des joints entre les éléments des regards d'égout (conformes à la norme DIN 4034, Partie 2) et pour sceller et raccorder les regards d'égout, les conduits d'accès aux égouts et les raccords pliés, les systèmes de traitement des eaux usées domestiques et les raccords de construction. Adhère au béton, à la maçonnerie, à la pierre, à l'enduit, au bois, au fibrociment, au métal, à une large gamme de plastiques comme le polystyrène, la mousse dure PUR, le polyester, le PVC dur (sauf polyéthylène et le caoutchouc au silicone).
La surface doit être sèche, exempte de givre, très stable en termes de dimensions et elle doit être exempte de poussière, de saletés, d'huile, de graisse, d'agents anti-adhésifs et de corps étrangers. Humidifier légèrement la surface avec de l'eau.
Utilisation d'un pistolet :
Peut être appliquée avec PURLOGIC Xpress (réf. 0891 152 4) et PURLOGIC COMBIpress (réf. 0891 152 6). Les autres pistolets ne sont pas compatibles !
Visser fermement l'aérosol sur le filetage du pistolet et agiter vigoureusement pendant au moins 30 secondes. Appliquer uniformément la mousse de forage dans le tubage.
Utilisation de l'adaptateur coudé :
Visser l'adaptateur coudé sur la valve et agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 30 secondes. Appliquer uniformément la mousse de forage dans le tubage.
Le tubage suivant doit être traité dans un délai de 10 minutes. Ne pas couper ni essuyer la mousse qui s'échappe de la buse pliante. Eliminer immédiatement l'excédent de mousse fraîche avec le produit nettoyant PU ; éliminer la mousse durcie mécaniquement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!