Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Flex 2
Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Flex 2 - 1
Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Flex 2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Flex 2

Mousse élastique et flexible
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
Niveau d'élasticité extrêmement élevé :


La mousse Flex est extrêmement souple et prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse (env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce)



Evite les ponts thermiques



Convient à une utilisation en hiver :


  • Températures ambiantes et de surface jusqu'à -10 °C

  • Température de l'aérosol jusqu'à +5 °C

  • Reste élastique même à des températures négatives
Indication

Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au PE, au PP, au silicone, au PTFE, ni à la graisse.