Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse de polissage quadrillée

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse de polissage quadrillée

Patins de polissage en trois classes d'abrasif

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Degré de dureté Couleur Diamètre Quantité Cdt
Prix/Cdt
0585026170
Souple Orange 170 mm
2 pcs
0585026090
Souple Orange 90 mm
4 pcs
0585026145
Souple Orange 145 mm
2 pcs
0585027090
Dur Bleu 90 mm
4 pcs
0585027145
Dur Bleu 145 mm
2 pcs
0585027170
Dur Bleu 170 mm
2 pcs
0585025145
Très dur Vert 145 mm
2 pcs
0585025170
Très dur Vert 170 mm
2 pcs
0585025090
Très dur Vert 90 mm
4 pcs
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
Effet de contact maximisée avec un minimum de l'usure


Cela permet d'absorber bien plus de produit lustrant, ce qui offre un taux d'enlèvement plus élevé et améliore les performances des grains de polissage abrasifs.



Mousse aérée pour un taux d'enlèvement homogène et une durée d'utilisation maximale.


Les patins de polissage sont fabriqués en mousse aérée de qualité élevée. La structure aérée et la surface rainurée permettent de dissiper de manière optimale la chaleur générée lors du polissage.



Plus grande flexibilité sur toute la forme du corps


Flexibilité accrue sur toutes les formes de carrosserie
Grâce à leurs bords arrondis, les patins de polissage s'adaptent à toutes les formes ou courbes du véhicule et empêchent l'irritation de la nouvelle peinture grâce à une géométrie intelligente.



Design séduisant de polissage optimaux


Résultats de polissage harmonieux
Les diamètres 145 mm et 170 mm offrent un trou de perçage pour un centrage rapide, pratique et précis.



Facile à utiliser


Pratique
Patins de polissage facilement détachables de la plaque Velcro grâce au bord biseauté au niveau du Velcro.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.