Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Patins de polissage

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Patins de polissage

Patins de polissage en trois classes d'abrasif

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Effet optimisé avec une usure limitée


Le rainurage (structure en toile d'araignée) de la surface accroît considérablement la surface à traiter. Cela permet l'absorption d'une plus grande quantité de polish, offrant ainsi un taux d'enlèvement plus élevé et améliorant les performances des grains de polissage abrasifs.



Mousse aérée pour un taux d'enlèvement homogène et une durée d'utilisation maximale.


Les patins de polissage sont fabriqués en mousse aérée de grande qualité. La structure aérée et la surface rainurée permettent de dissiper de manière optimale la chaleur générée lors du polissage.



Flexibilité accrue sur toutes les formes de carrosserie


Grâce à leurs bords arrondis, les patins de polissage s'adaptent à toutes les formes ou courbes du véhicule et ils empêchent l'irritation de la nouvelle peinture grâce à une géométrie intelligente.



Résultats de polissage harmonieux


Les diamètres 145 mm et 170 mm offrent un trou de perçage pour un centrage rapide, pratique et précis.



Facile à utiliser


Patins de polissage facilement détachables de la plaque auto-agrippante grâce au bord biseauté au niveau de l'auto-agrippant.