Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse expansive hybride monocomposant Purlogic Zero
Mousse isolante multi-usage prête à l'emploi. 100 % sans isocyanate.
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
- Sans isocyanate
- Valve de sûreté non adhérente
- Bonnes propriétés adhésives sur les surfaces
- Colle sur tous les matériaux de construction classiques (à l'exception du polyéthylène, du silicone et des graisses, des huiles, des agents anti-adhésifs et des substances similaires)
- Capacité pouvant atteindre 10 mètres courants (joint : 20x50 mm)
- La mousse est semi-rigide, imputrescible et résistante au vieillissement
Ce produit a été fabriqué sous le contrôle d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 approuvée par Bureau Veritas Certification.
Buse plastique manuelle Art.N°0892 141 05 livrée en option.- Remplissage de fenêtre montée mécaniquement, de cadres de portes et d'appuis de fenêtres
- Remplissage de joints de raccordement et de joints de cadres de portes extérieurs pré-montés
- Remplissage de cavités et de petits renfoncements dans les murs ou dans tous types de conduits de câblage
Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, porteuses et exemptes de graisse. Une légère humidification de la surface améliore l'adhérence et le durcissement, ainsi que la structure cellulaire de la mousse. Bien agiter l'aérosol environ 20 fois pour s'assurer que son contenu est bien mélangé et que la qualité de la mousse est optimale.
Utilisation de l'adaptateur :
Lors de l'utilisation en mode manuel (buse plastique Art.N°0892 141 05), retirer la bague de protection de l'aérosol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Visser la buse sur la valve jusqu'en butée (mais sans forcer). La quantité de mousse distribuée peut être réglée avec précision en appuyant sur la gâchette de la buse manuelle. Utiliser la buse avec précaution pour contrôler la quantité de mousse.
Application en mode pistolable :
Il ne s'agit pas des informations contenues dans la notice d'utilisation du pistolet. Retirer la bague de protection de la valve de l'aérosol. Positionner l'aérosol et visser le pistolet avec l'adaptateur fileté sur
la bague filetée de l'aérosol. Ne pas incliner ou faire pivoter l'aérosol pendant cette opération. Doser la mousse en appuyant doucement sur la gâchette du pistolet.
Remplir les joints et les cavités de manière modérée, tenir compte de l'expansion de la mousse (voir fiche techniqiue). Découper tout excédent de mousse entièrement durci avec un couteau ou une lame adaptée. Laisser l'aérosol qui n'a pas été entièrement vidé sur le pistolet distributeur pour une prochaine utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!