Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Revêtement insonorisant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Revêtement insonorisant

Pour insonorisation, isolation thermique et amélioration esthétique sur les capots moteur et de coffre, les portes, etc.
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
  • Tapis en mousse souples à base de polyuréthane

  • Coloris : Mousse : gris, couche supérieure : Noir

  • Couche supérieure en polyuréthane haute élasticité

  • Auto-adhésif

  • Résiste à l'eau, à l'eau salée, à l'huile moteur, aux carburants, aux solvants, etc.

  • Imperméable à l'air et à la plupart des liquides

  • Résistance adhésive élevée

  • Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 heure à +180 °C)

Les propriétés ignifuges de la mousse sont conformes à la norme FMVSS 302