Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic® Easywhite
C’est une mousse de polyuréthane rigide auto-expansible, monocomposant, prête à l'emploi. Avec valve combinée pour une utilisation avec nos pistolets à mousse ou l'adaptateur coudé livré.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible inflammabilité de classe B1 entre matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 conformément à la norme DIN 4102, partie 1 lorsqu'utilisé dans cette application
- Conforme à la classe de matériaux de construction B2 dans toutes les autres applications
- Conforme aux critères de qualité DGNB 4 (Conseil allemand pour la construction durable)
- Valeur MDI (valeur de diisocyanate) <0,1 %
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle : pas de retrait volumique et expansion minimale après séchage
- Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction conventionnels
- Peut être plastifié, peint ou collé après séchage
- Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux intempéries et à l'eau
- Résiste à de nombreux solvants, peintures, produits chimiques, huiles et graisses
- Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
- Sans substances dangereuses
- Sans halogène, ne contient pas d'ignifuges halogénés ni de propulseurs halogénés
- Sans TCEP, TCPP, paraffines chlorées ou plastifiants
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
EMICODE EC1 Plus
- Conforme aux exigences RAL pour l'isolation de la couche intermédiaire
- La mousse de polyuréthane durcie doit être protégée contre l'exposition aux UV par peinture, par scellement (par ex. silicone, polyuréthane, polymère hybride ou acrylique) ou par recouvrement.
- Les surfaces poreuses et absorbantes telles que le gypse et le béton cellulaire doivent être apprêtées.
- Les pistolets de mousse doivent être rangés à la verticale pour éviter que les valves de pulvérisation ne soient obstruées par de la colle. Une fois le pistolet ouvert, utiliser rapidement.






EMICODE EC1 Plus
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour tous les substrats courants comme le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre et le bois. La mousse de construction monocomposant PURlogic® Easy White est une mousse B1 à faible inflammabilité présentant le rendement le plus élevé pour les applications suivantes et répondant aux critères de qualité DGNB 1 à 4 : installation de portes et de fenêtres et mousses de joints pour matériaux isolants. Idéal pour l'isolation de haute qualité et sûre, le remplissage et l'isolation des raccords de fenêtres, des raccords de rebords de fenêtre, des raccordements muraux et des cavités, par exemple entre les panneaux d'isolation, les extensions de toit et les coffrages de volets roulants, ainsi que pour la fabrication d'équipements et la construction métallique. Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.
Protéger les surfaces adjacentes à la zone de travail contre toute contamination avant de commencer le travail. Veiller à ce que les éléments susceptibles de se déformer, tels que les seuils de fenêtre et les cadres de porte, sont bien fixés. Agiter l'aérosol vigoureusement environ 30 fois avant utilisation. Visser fermement le pistolet sur l'aérosol ou l'adaptateur coudé sans forcer ni incliner l'aérosol. La mousse continue à s'expanser après application. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURlogic Clean, réf. 0892160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. Toujours laisser l'aérosol entamé vissé sur le pistolet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!