Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse polyuréthane expansive coupe-feu CF 240

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane expansive coupe-feu CF 240

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Mousse polyuréthane expansive monocomposant prête à l’emploi

  • S’expanse par reprise d’humidité de l’air

  • Résistant au feu jusqu’à EI 240 selon le type d’application et la largeur du joint*

  • Conforme au rapport de classement au feu n°20289 A réalisé par le laboratoire Warringtonfire*

  • Conforme à la norme européenne EN 1366-4

  • Etanche aux fumées et aux gaz

  • Grand rendement de remplissage

  • Rendement boîte (FEICA TM 1003): 750 ml donne 34 litres en mode manuel, 44 litres en mode pistolable

  • Rendement en joint (FEICA TM 1002) : 750 ml donne 18 mètres en mode manuel, 35 mètres en mode pistolable

  • Très bonne isolation acoustique et thermique

  • Grande vitesse d’expulsion

  • Excellente stabilité dimensionnelle

  • Aucun retrait ou expansion tardive

  • Bonne résistance aux agressions chimiques extérieures

  • Excellente adhérence sur tous les types de supports tels que béton, béton cellulaire, maçonnerie, pierre, enduits, bois, fibrociment, métal, polystyrène et mousse polyuréthane

  • Adhère également sur de nombreux plastiques et fibres rencontrés dans l’industrie du bâtiment comme le polyester, le PVC, à l’exception du PE et du PP

  • Surcouchable, peut se peindre une fois durcie

  • Sans CFC et HCFC pour un meilleur respect de l’environnement

  • Non résistant aux UV

  • Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques

*Voir rapport d’essai de classement au feu
IndicationRespecter le cahier des charges contenu dans le rapport de classement au feu. Sur tout chantier suivi par un bureau de contrôle, faire valider au préalable l’utilisation de ce produit dans l’application envisagée. Respecter les températures de stockage et d’applications. Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi


Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques