Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse PU CF 240

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse PU CF 240

Mousse polyuréthane expansive coupe-feu

  • Contenu: 750 ml
  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant
  • Densité: 40 kg/m³
  • Couleur: Rouge clair
  • Largeur de joint max.: 40 mm
  • Température d’application mini: 30 °C
  • Température d’application maxi: 5 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface max.: 35 °C
  • Température de traitement de surface min./max.: 5 à 35 °C
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 30 à 5 °C
  • Temps de manipulation boîte mini/maxi: 5 à 30 °C
  • Temps de manipulation boîte mini: 5 °C
  • Temps de manipulation boîte maxi: 30 °C
  • Temps de formation de peau min.: 9.5 min
  • Rendement (volume) approx.: 34 L
  • Sans silicone: Oui
  • Adhérence: Très bien
  • Résistance aux UV: Non
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C
  • Poids net: 822 g
  • Poids du produit (par pièce): 1050 g

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de contenant Contenu Base chimique Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892152564
Flacon pour pistolable 750 ml Polyuréthane mono-composant 40 kg/m³
0892152563
Aérosol 750 ml Polyuréthane mono-composant 40 kg/m³
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
  • Mousse polyuréthane expansive monocomposant prête à l’emploi

  • S’expanse par reprise d’humidité de l’air

  • Résistant au feu jusqu’à EI 240 selon le type d’application et la largeur du joint*

  • Conforme au rapport de classement au feu n°20289 A réalisé par le laboratoire Warringtonfire*

  • Conforme à la norme européenne EN 1366-4

  • Etanche aux fumées et aux gaz

  • Grand rendement de remplissage

  • Rendement boîte (FEICA TM 1003): 750 ml donne 34 litres en mode manuel, 44 litres en mode pistolable

  • Rendement en joint (FEICA TM 1002) : 750 ml donne 18 mètres en mode manuel, 35 mètres en mode pistolable

  • Très bonne isolation acoustique et thermique

  • Grande vitesse d’expulsion

  • Excellente stabilité dimensionnelle

  • Aucun retrait ou expansion tardive

  • Bonne résistance aux agressions chimiques extérieures

  • Excellente adhérence sur tous les types de supports tels que béton, béton cellulaire, maçonnerie, pierre, enduits, bois, fibrociment, métal, polystyrène et mousse polyuréthane

  • Adhère également sur de nombreux plastiques et fibres rencontrés dans l’industrie du bâtiment comme le polyester, le PVC, à l’exception du PE et du PP

  • Surcouchable, peut se peindre une fois durcie

  • Sans CFC et HCFC pour un meilleur respect de l’environnement

  • Non résistant aux UV

  • Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques

*Voir rapport d’essai de classement au feu
IndicationRespecter le cahier des charges contenu dans le rapport de classement au feu. Sur tout chantier suivi par un bureau de contrôle, faire valider au préalable l’utilisation de ce produit dans l’application envisagée. Respecter les températures de stockage et d’applications. Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi


Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques