Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse haut de gamme 1C pour l'isolation des joints élastiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Recommandée par les experts et les plus grands fabricants de fenêtres
Extrêmement élastique
- Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse. (Env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce).
- Evite les ponts thermiques
Adaptée à une utilisation en hiver
- Températures ambiantes et de surface jusqu'à -15 °C
- Température de l'aérosol jusqu'à 0 °C
- Reste élastique même à des températures négatives
Caractéristiques du produit testées
- Test des composants
- Isolation acoustique des joints
- Conductivité thermique
- Perméabilité à l'air
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Propriétés écoénergétiques testées
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
- Certifiée EMICODE
Structure de mousse uniforme à cellules fines
Résiste au vieillissement
Haut degré de vidage
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Conforme aux exigences pour l'isolation de la couche intermédiaire.
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut être appliqué avec les pistolets PURLOGIC Xpress ou PURLOGIC. Un primaire doit être appliqué sur les matériaux dont les supports sont poreux et absorbants. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.
Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Pour l'isolation et le remplissage des joints de fenêtre, ouvertures de tuyau, ouvertures murales, joints muraux, cavités, camions réfrigérés, chambres froides, finitions de toit, coffrages de volets roulants et rebords de fenêtre.
Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Traiter avec un primaire les matériaux supports hautement absorbants. Les surfaces à traiter et à combler doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser fermement le pistolet sur l'aérosol mais sans forcer. La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURLOGIC CLEAN, réf. 0892 160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. S'il faut interrompre l'opération, laisser l'aérosol fixé et tourner la vis doseuse jusqu'en butée pour refermer le pistolet hermétiquement. Si le pistolet ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, il doit être nettoyé comme suit : Visser rapidement Purlogic Clean pour mousse PU avec l'adaptateur à vis sur le pistolet. Actionner le pistolet jusqu'à ce que le liquide qui s'échappe soit totalement transparent. En outre, éliminer soigneusement les résidus de mousse à l'extérieur du pistolet à l'aide de Purlogic Clean. Utiliser le contenu de l'aérosol dans un délai de 4 semaines après ouverture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!