Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse polyuréthane élastique pistolable PURLOGIC® Flex
Mousse polyuréthane élastique pistolable PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 1
Mousse polyuréthane élastique pistolable PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane élastique pistolable PURLOGIC® Flex

Mousse flexible haut de gamme monocomposant

  • Base chimique: Polyuréthane
  • Couleur: Gris
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Masse volumique: 25 kg/m³
  • Structure cellulaire: Fin
  • Sec au toucher après: 6 min
  • Conditions de non adhérence au toucher: à 20°C et 65% d'humidité
  • Peut être coupé après: 20 min
  • Capacité de charge: 12 h
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 35 °C
  • Température ambiante de mise en œuvre min.: -15 °C
  • Température ambiante de mise en œuvre max.: 35 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface max.: 35 °C
  • Résistance thermique min.: -40 °C
  • Résistance thermique max.: 90 °C
  • Classe du matériau de construction: B2
  • Condition pour la classe du matériau de construction: conforme à la norme DIN 4102
  • Conductivité thermique λ: 0.035 W/(m·K)
  • Résistance à la compression: 0.5 N/cm²
  • Conditions de force de compression: conforme à la norme DIN 53421
  • Résistance à la traction min.: 5 N/cm²
  • Isolation phonique des joints: 60 dB
  • Résistance aux UV: Non
  • Résistance au cisaillement: 3 N/cm²
  • Rendement (volume) environ: 35 L
  • Contenu: 750 ml
  • Type de récipient: Aérosol
  • Poids net: 762 g
  • Sans HCFC: Oui
  • Sans CFC: Oui
  • Sans FC: Oui
  • Sans HFC: Oui
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 15°C à 25°C
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
Art. N° Base chimique Couleur Odeur/parfum Masse volumique Quantité Cdt
Prix/Cdt
08921429
Polyuréthane Gris Caractéristique 25 kg/m³
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
Recommandée par les experts et les plus grands fabricants de fenêtres



Niveau d'élasticité extrêmement élevé


  • Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse. (Env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce).

  • Evite les ponts thermiques


Adapté à une utilisation en hiver


  • Températures ambiantes et de surface jusqu'à -15 °C

  • Température de l'aérosol jusqu'à 0 °C

  • Reste élastique même à des températures négatives


Caractéristiques du produit testé


  • Test de composant

  • Isolation sonore des joints

  • Conductivité thermique

  • Perméabilité à l'air

  • Perméabilité à la vapeur d'eau

  • Propriétés écoénergétiques testées

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Certifiée EMICODE


Alvéoles fines et structure en mousse uniforme



Résistance au vieillissement



Haut degré de vidage du produit résiduel

Indication

Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut être appliqué avec PURLOGIC Xpress et PURLOGIC COMBIpress. Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.

Techniques de collage structural conformes au programme de certification IFT QM360: 2014, n° enreg. 188 7050098

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.