Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle mousse PU tuiles UE
Colle mousse PU tuiles UE - 1
Colle mousse PU tuiles UE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle mousse PU tuiles UE

Mousse polyuréthane pour le collage des tuiles

  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Résistance thermique min.: -40 °C
  • Résistance thermique max.: 90 °C
  • Classe du matériau de construction: B3
  • Résistance aux UV: Non
  • Contenu: 750 ml
  • Durée de stockage après production: 12 Mois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Odeur/parfum Masse volumique Conditions pour densité à l'état moulé Quantité Cdt
Prix/Cdt
08923241
Gris Caractéristique 15 kg/m³ à 20°C et 60% d'humidité relative
08923242
Gris clair Piquant 0,01 g/cm³
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
Spécialement conçue pour les toitures en tuiles et tuiles romaines


  • Garantie d'excellents résultats en termes de maintien, même dans les conditions les plus extrêmes

  • Compatible avec la plupart des matériaux de construction (béton, tuiles, tuiles romaines, bois, etc.)

  • Sa couleur grise correspond parfaitement au mortier traditionnel


Résistance mécanique particulièrement élevée


  • Colle PU particulièrement forte avec pouvoir de collage élevé

  • Résistance à la traction supérieure par rapport aux systèmes couramment utilisés (18 N/cm2)

  • Résistance exceptionnelle aux agents atmosphériques (vent, etc.)

  • Résistante aux insectes, aux parasites, aux moisissures et aux champignons


Système de fixation révolutionnaire


  • Economies considérables de temps, de main-d'œuvre et d'argent

  • Rapide et pratique à utiliser pendant les travaux

  • Sûr et facile à utiliser et à manipuler
Indication

La colle se dilate au maximum de deux fois son volume


Après application, utiliser le nettoyant spécial pour nettoyer soigneusement toutes les pièces du canon souillé de colle PU tant que celle-ci est encore fraîche


Si l'aérosol n'est pas complètement vide, ne pas le laisser fixé sur le canon pendant plus d'une semaine


Utiliser le nettoyant pour éliminer les traces de colle qui n'ont pas durci


La colle durcie peut être éliminée avec le nettoyant spécial


Le produit n'adhère pas au polyéthylène, au PTFE, au silicone ou aux surfaces traitées avec des agents anti-adhésifs


Ne contient pas de formaldéhyde



Humidifier les surfaces avec de l'eau avant l'application de la colle, et avec chaque couche de colle, pendant et après l'application



Bien que les conseils techniques fournis reposent sur notre meilleure expérience, ils doivent être considérés dans tous les cas comme purement indicatifs et doivent être confirmés par des tests pratiques exhaustifs.

Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.