Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse de montage pistolable monocomposant Streetfighter
Mousse de montage pistolable monocomposant Streetfighter - 1
Mousse de montage pistolable monocomposant Streetfighter - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse de montage pistolable monocomposant Streetfighter

Mousse d'installation et de remplissage pour application au pistolet

  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant
  • Couleur: Jaune
  • Masse volumique: 18 kg/m³
  • Structure cellulaire: Moyen - fin
  • Conditions relatives à la structure cellulaire: testé conformément aux méthodes de test Würth
  • Sec au toucher après: 15 min
  • Conditions de non adhérence au toucher: à 20°C
  • Peut être coupé après: 100 min
  • Conditions de possibilité de coupe: testé conformément aux méthodes de test Würth
  • Capacité de charge: 24 h
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 35 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface max.: 35 °C
  • Résistance thermique min.: -40 °C
  • Résistance thermique max.: 90 °C
  • Classe du matériau de construction: B3
  • Résistance à la traction min.: 40 kPa
  • Contenu: 750 ml
  • Type de récipient: Aérosol
  • Poids net: 740 g
  • Durée de stockage après production: 18 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 10°C à 35°C, à l'abri des rayons du soleil et des sources de chaleur
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
Art. N° Base chimique Couleur Masse volumique Structure cellulaire Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892152105
Polyuréthane mono-composant Jaune 18 kg/m³ Moyen - fin
12 pcs
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
Excellente adhérence sur presque tous les supports structurels (à l'exception de PE, PP, PTFE et de silicium)



Isolation thermique et acoustique plus efficace que la laine de roche, le liège et la fibre de verre



Stabilité structurelle


Pas de retrait volumique et légère expansion uniquement une fois durcie.



Durcissement rapide



Alvéoles fines et structure en mousse uniforme



Résistance au vieillissement



Résiste à une large gamme de solvants, peintures et produits chimiques

Indication

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. PURLOGIC® Streetfighter peut être appliqué avec les canons à mousse PURLOGIC® Xpress, réf. 0891 152 4, et PURLOGIC® COMBIpress, réf. 0891 152 6.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.