Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousses de protection adhésives
Mousses de protection adhésives - 1
Mousses de protection adhésives - 2
Mousses de protection adhésives - 3
Mousses de protection adhésives - 4
Mousses de protection adhésives - 5
Mousses de protection adhésives - 6
Mousses de protection adhésives - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousses de protection adhésives

Protège et signale les dangers
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
  • Protection des véhicules : portière, pare-choc, hayon ... contre les égratignures, les bosses et petits chocs pouvant survenir dans l'atelier, les garages et parkings

  • Protection de l'homme : heurts et chutes causées par des obstacles dangereux (rayonnages dans le stock, contre-marche d'escalier, piliers, accès exigus, fosses, etc)

  • Signalisation des dangers : voir norm

  • Un adhésif double face surpuissant garantit l'adhérence des mousses sur toutes surfaces propres et lisses (peinture, béton, métal, verre, bois...)

  • Les mousses se collent soit sur des surfaces planes soit sur des angles vifs

  • Résistent à des contraintes sévères, aux hydrocarbures, aux variations de températures

  • S'utilisent en intérieur mais peuvent aussi être utilisées en extérieur

  • Peut se découper à façon à l'aide d'un simple cutter

  • Densité de la mousse : 30 kg/m3

Les mousses ne sont pas des dispositifs de signalisation extérieure des PL

Couleurs jaunes et noires conformes à la Norme NFX 08-003