Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Multimètre numérique Professionnel
Multimètre numérique Professionnel - 1
Multimètre numérique Professionnel - 2
Multimètre numérique Professionnel - 3
Multimètre numérique Professionnel - 4
Multimètre numérique Professionnel - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multimètre numérique Professionnel

Multimètre TRMS polyvalent, fournit les fonctions les plus importantes pour l'usage quotidien dans les métiers spécialisés, le commerce et l'industrie. Pour l'entretien, l'installation, le service. Robuste grâce au couvercle antichoc.

  • Présentoir: 6000caractères
  • Plage de mesure de tension min./max.: 0.6 V/CA-750 V/CA
  • Plage de mesure de tension min./max. 2: 0.6 V/CC-1000 V/CC
  • Plage de mesure de courant min./max.: 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
  • Plage de mesure de résistance électrique min./max.: 1 Ohm-60 MOhm
  • Plage de mesure de capacité min./max.: 1 nF-100 mF
  • Plage de mesure de température min./max.: -55 à 1200 °C
  • Classe de protection contre la surtension: CAT III/600V
  • Classe de protection IP: IP 54
  • Type de batterie: LR6 AA 1,5V
  • Nombre de batteries: 2 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Présentoir Plage de mesure de tension min./max. Plage de mesure de tension min./max. 2 Plage de mesure de courant min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
071558 550
6000caractères 0.6 V/CA-750 V/CA 0.6 V/CC-1000 V/CC 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Mesure de tension


CA, CC



Mesure du courant


CA, CC, à partir de 10 µA



  • Mesure de résistance, capacité et température

  • Test de continuité acoustique, test de diode

  • Possibilité de configurer la mesure de tension avec faible impédance (VLOWZ = 500 kOhm)

  • Indicateur de tension sans contact (NCV) : Afficher en rouge pour une tension dangereuse

  • LED intégrée pour faciliter le travail dans un environnement sombre (éclairage du point de mesure)

  • Gand écran LCD rétro-éclairé pour une lisibilité optimale

  • Résolution de compteur de 6 000 pour de hauts niveaux de précision

  • Sélection de gamme automatique, CA/CC - détection et mise hors tension

  • Fusibles très faciles à changer

  • Fixation de l'appareil aux armoires de commutation, portes de métal, au moyen d'aimants dans le couvercle antichoc

  • Le support pliant réglable permet de configurer différents angles d'inclinaison

  • Le support pour les embouts de test avec une distance de 19 mm facilite la mesure au niveau des prises
Indication

Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.