Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multiprise parasurtenseur avec USB
Protection des appareils connectés contre les surtensions
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
Equiper de:
- Prises 230V/AC 16 A orientées 45° optimal pour fiche coudée
- 2 prises chargeurs USB 5V 2100 mA avec voyant lumineux
- 1 Interrupteur marche / arrêt à voyant lumineux
Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 19 500 A
Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur
Boîtier en polycarbonate
Indice de protection IP 20
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!