Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité NF E 25511
Acier, revêtement en zinc appliqué mécaniquement, sans denture sur le dessous
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
NF E 25511 ne peut pas être utilisé comme rondelle de contact. En raison de l'absence de denture sur la rondelle inférieure, aucun contact ne peut être établi avec le métal de base. Cette rondelle n'est donc pas conductrice.
Surface : Revêtement en zinc appliqué mécaniquement blanc 15-20 my + passivation sans CrVI 192 h RR
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!