Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB
Clou de haute qualité de diamètre 3,0 mm, spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance, compatible avec DIGA® CS-2 Power et DIGA® CS-3 Power
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Longueur supérieure à 22 mm :
Evaluation technique européenne ETA-21/0702
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-126-16-CM
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4
MPA BS n° : 2100-376-17-CM
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides
- Fixation des profils dans les cloisons sèches
- Fixation sur substrat en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, acier et maçonnerie en tuiles pleines dans la zone d'installation et les cloisons sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!