Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE PK
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK - 1
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK - 2
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE PK

Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à col plat, clou en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Mise en œuvre rapide et économique

  • La cheville et la vis sont pré-assemblées

  • Pour installation sur place

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Idéal pour les rainures grâce à une grande surface de contact

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Résistante aux UV

  • Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C

  • Pour finition fraisée et saillante

  • Sans halogène
Homologation

Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations dans un système redondant dans le béton pour les applications non porteuses

Indication
  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton SHARK® Hammer 6, 8
Données de performances
Profondeur d'ancragehnom ≥ [mm]3040
Dia. du filetage (tête filetée uniquement)dfil [mm]M6M8
Longueur du filetage (tête filetée uniquement)Ifil [mm]69
Diamètre de perçage nom.d0 [mm]68
Dia. du trou dans la pièce à fixerdf [mm]6,58,5
Diamètre d'ancrage [mm]68
Charge de traction admissibleBéton B25 ou C20/25Fadm [kN]0,20,2
Brique calcaire KS 120,12
Brique calcaire creuse KSL 120,075
Valeurs caractéristiques
Couple de serrage (tête filetée uniquement)Tinst [Nm]44
Profondeur du trou de perçageh1 ≥ [mm]3545
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations dans un système redondant dans le béton pour les applications non porteuses

Article ni repris, ni échangé.