Prêt à l’emploi, sans rinçage
- Enlève rapidement et efficacement les saletés tenaces telles que la graisse, la boue, la poussière et les insectes sur le cadre et les pièces des vélos
Anticalcaire et anticorrosion
Sans danger pour les vernis, les chromes, les matières plastiques, l'aluminium, l'acier inoxydable, le carbone
- Il peut s’utiliser sur tout type de cadres et sur l’ensemble de la surface des vélos
Biodégradable à 90%, sans NTA, EDTA, et sans phosphates
- Sans danger pour l'environnement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Nettoyage du cadre et des pièces des vélos.
Convient également au nettoyage des machines et des surfaces de travail de l’atelier où les vélos sont réparés et entretenus.
Convient à tous les types de cycle, vélos de course, VTT, ...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!