Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant vélo

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant vélo

Nettoie efficacement le cadre et les pièces vélo

  • Contenu: 500 ml
  • Poids du produit (par pièce): 582 g
  • Couleur: Vert
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
Art. N° Contenu Poids du produit (par pièce) Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893478000
500 ml 582 g Vert
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
Prêt à l’emploi, sans rinçage


  • Enlève rapidement et efficacement les saletés tenaces telles que la graisse, la boue, la poussière et les insectes sur le cadre et les pièces des vélos

Anticalcaire et anticorrosion


Sans danger pour les vernis, les chromes, les matières plastiques, l'aluminium, l'acier inoxydable, le carbone


  • Il peut s’utiliser sur tout type de cadres et sur l’ensemble de la surface des vélos

Biodégradable à 90%, sans NTA, EDTA, et sans phosphates


  • Sans danger pour l'environnement

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.