Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant carrosserie WNC 50

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant carrosserie WNC 50

Shampoing puissant destiné aux lavages sans intervention manuelle des véhicules ou des bateaux

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Formulation haute performance de dernière génération


  • Lavage puissant et rapide sans intervention manuelle

  • Bonne tolérance avec les matériaux sensibles (en présence de matériaux sensibles respecter une dilution maxi de 6 %)

Elimine le film routier, les insectes et les traces de gasoil


Brillance élevée


Bon effet mouillant


  • Evite le séchage trop rapide du shampoing sur la carrosserie par temps chaud

Sans NTA


  • Respectueux de l’utilisateur, ne gratte pas la gorge
Indication

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser le produit sécher sur la carrosserie avant rinçage, surtout par des températures ambiantes très élevées ou en cas de vent. Dans ce cas laver le véhicule en plusieurs fois. Ne pas utiliser sur des plastiques recouverts de vernis mat (ex. : scooters, motos, …) car risque d’altération du vernis. En présence de matériaux et supports fragiles (certaines baguettes chromées, etc.), nous préconisons l’utilisation de notre nettoyant carrosserie WNC 40. Craint le gel

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.