Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant climatisation
Nettoie facilement tous les systèmes de refroidissement et de climatisation des bâtiments en éliminant la suie, la graisse et l'huile, afin de prolonger la durée de vie des installations et réduire leur consommation d'énergie.
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
Excellentes performances de nettoyage
Grâce à ses excellentes propriétés de dispersion, il atteint même les zones inaccessibles.
Haut niveau de compatibilité avec les matériaux
Sans AOX ni silicone.
Durée de vie prolongée
La poussière, les saletés, la suie et l'huile sont éliminées du système.
En vous fournissant ces informations, nous souhaitons vous proposer les meilleurs conseils sur la base de notre expérience et des tests que nous réalisons. Procéder à un essai au préalable.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Selon le degré d'encrassement, pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer (non dilué ou dilué avec de l'eau, rapport [1:1]) à une distance d'environ 20 cm ; laisser le produit agir pendant quelques minutes puis l'essuyer avec un chiffon humide. Rincer à l'eau si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!