Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant système d'injection essence / hybride
Une flacon à usage unique.
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
- Augmente l'indice d'octane pour les démarrages à froid.
- Elimine activement la calamine et les dépôts de cendres des buses d'injection
- Restaure le schéma de pulvérisation et les soupapes d’admission
- Réduit les dépôts dans la chambre de combustion
- Nettoie tout le circuit de carburant
- Additif de nettoyage pour traiter les problèmes
- Technologie CLEAN-UP
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Compatible avec tous les types d'essence, y compris E10.
Ajouter le produit directement dans le réservoir. Une bouteille de 200 ml traite jusqu'à 50 l de carburant. Pour nettoyer le moteur entièrement, utiliser une bouteille pendant 4 pleins consécutifs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!