Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flux décapant N° 41

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flux décapant N° 41

Flux de brasage tendre sans chlorure de zinc, conformément à la norme DIN EN 29454-1/2.1.2.A

  • Contenu: 250 ml
  • Couleur: Vert
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 1,03 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • pH: 6,8
  • Norme EN: 29454-1
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
Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
0987141
250 ml Vert Caractéristique 24 Mois
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
Non adapté à l'acier inoxydable ni aux raccords électriques