Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant dégraissant
Produit nettoyant spécialement conçu pour les plastiques, les surfaces en métal peintes et les composants en verre
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
Excellente qualité de nettoyage avec haut niveau de compatibilité avec les matériaux
- Nettoie les surfaces de contact en profondeur
- N'attaque ni les peintures ni les plastiques
Temps de séchage court
Les pièces nettoyées peuvent être traitées immédiatement
Classe/catégorie de risque : Liquides combustibles, catégorie 2 : irritation de la peau, catégorie 2 : toxicité pour des organes spécifiques - exposition unique, catégorie 3 : risque d'inhalation, catégorie 1 : toxicité chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour un nettoyage et un dégraissage complets et rapides des pièces en plastique, en verre et en métal avant les travaux de peinture, de remplissage, de collage et d'étanchéification, et pour éliminer les résidus de colle de débosselage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!