Composé à partir de matières premières d'origine naturelle
- Produit plus respectueux de l'environnement
Activité bactéricide selon norme EN1276 en 5 min
Flacon avec bec verseur en accordéon
- Accès sous les rebords de cuvette facilité
Formule gel pour un contact prolongé sur les surfaces permettant un nettoyage en profondeur
Odeur fraiche et agréable
Idéal pour un entretien régulier
Compatible avec les fausses septiques
Le produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement
A conserver hors de portée des enfants. Ne pas mélanger à des nettoyants différents
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Pour le nettoyage des cuvettes de WC et urinoirs. Compatible avec les fosses septiques
Appliquer sous les rebords et dans la cuvette. Laisser agir au moins 5 min., brosser puis rincer
En cas de fortes salissures, réitérer l'opération et laisser agir env. 20 min
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!