Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Active Clean, nettoyant pour véhicule
Mousse active pour tout l'intérieur du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mousse active micro-fine (effet d'aspiration)
- La mousse reste à la surface et désincruste activement les saletés lorsque les bulles de mousse éclatent
- Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel
- Le rembourrage n'est pas mouillé, donc le temps de séchage est plus court
Respectueux des matériaux, convient à toutes les surfaces à l'intérieur du véhicule. Les points de rupture prédéterminés de l'airbag ne sont pas affectés.
Rendement 20x
- 500 ml de produit Active Clean correspondent à un rendement équivalent à environ 10 litres de produit nettoyant liquide
- Economique
Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme écologique allemande Test B 5105
Biodégradable à > 95 %
Protéger le produit contre le gel.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pulvériser le produit Active Clean sur un chiffon sec et propre et appliquer sur les zones à traiter. Nettoyer ensuite les pièces en plastique avec le nettoyant cockpit. Pour les tissus et les sièges, laisser agir la mousse quelques instants puis éliminer les salissures avec une brosse ou une éponge si nécessaire. Pour éliminer les taches, procéder de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, passer l'aspirateur sur le siège.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!