Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant pour véhicules Active Clean

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant pour véhicules Active Clean

Mousse active pour tout l'intérieur du véhicule

  • Contenu: 500 ml
  • Type de récipient: Aérosol
  • Odeur/parfum: Fruité
  • Couleur: Incolore
  • Base chimique: Eau, savon et glycol
  • pH: 7,7
  • Point d'éclair min.: 0 °C
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Biodégradabilité: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Sans silicone: Oui
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
Art. N° Contenu Type de récipient Odeur/parfum Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893472
500 ml Aérosol Fruité Incolore
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
Mousse active micro-fine (effet d'aspiration)


  • La mousse reste à la surface et désincruste activement les saletés lorsque les bulles de mousse éclatent

  • Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel

  • Le rembourrage n'est pas mouillé, donc le temps de séchage est plus court


Respectueux des matériaux, convient à toutes les surfaces à l'intérieur du véhicule. Les points de rupture prédéterminés de l'airbag ne sont pas affectés.



Rendement 20x


  • 500 ml de produit Active Clean correspondent à un rendement équivalent à environ 10 litres de produit nettoyant liquide

  • Economique


Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme écologique allemande Test B 5105



Biodégradable à > 95 %

Indication

Protéger le produit contre le gel.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.