Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant habitacle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant habitacle

Mousse nettoyante spéciale avec additif antistatique pour tout l'intérieur du véhicule

  • Contenu: 0.5 L
  • Type de récipient: Aérosol
  • Odeur/parfum: Pêche
  • Couleur: Transparent
  • Base chimique: 2-propanol
  • pH: 9,5
  • Densité/conditions: 0,9 g/cm³ / à 20°C
  • Point d'éclair min.: -60 °C
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Biodégradabilité: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Sans silicone: Oui
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
Art. N° Contenu Type de récipient Odeur/parfum Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893033
0.5 L Aérosol Pêche Transparent
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
  • Nettoie toutes les pièces peintes et en plastique, les surfaces en verre et les tissus. Elimine les odeurs de nicotine et laisse un agréable parfum frais à l'intérieur.

  • L'additif antistatique crée une protection temporaire contre la poussière sur la surface, pour une propreté plus durable à l'intérieur du véhicule.

  • Fonctionne de manière intensive pour éliminer de manière fiable les saletés tenaces, même sur les surfaces verticales et inclinées

  • Sans silicone
Indication

Ne pas pulvériser directement sur les surfaces sensibles. Pulvériser le nettoyant habitacle sur un chiffon propre puis nettoyer les surfaces. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.



Pour obtenir une bonne mousse, bien secouer avant utilisation !

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.