Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant moto

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant moto

Spécialement élaboré pour le nettoyage complet de la moto, quel que soit le matériau (acier, aluminium, chrome, plastique,...)

  • Base chimique: Eau, alcool, chlore
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité/conditions: 1,04 g/cm³ / à 20°C
  • Température de mise en œuvre min./max: 10 à 30 °C
  • Conditions de durée de stockage après production: 24 Mois / de 5°C à 35°C
  • Sans AOX: Oui
  • Sans phosphate: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Poids du produit (par pièce) Couleur Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
08934791
25 L 26 kg Pourpre Eau, alcool, chlore
1 pcs
0893479
1 L 1,04 kg Vert pâle Eau, alcool, chlore
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
  • Nettoie sans laisser de traces toutes les surfaces de la moto (peinture, plastique, caoutchouc, chrome, inox, aluminium, etc)

  • Bonne action de dégraissage

  • pH neutre

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.