Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant mousse active
Nettoyant générant une mousse très dense pour prélavage et lavage des véhicules dans les portiques de lavage.
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
Mousse active hautement concentrée
- Les saletés sont décollées activement de la surface du véhicule lorsque les bulles de mousse éclatent
- Puissance de nettoyage exceptionnelle
Combinaison d'ingrédients spéciaux favorisant le glissement des brosses
- Protège les surfaces du véhicule
- Empêche toute réapparition des saletés sur les brosses
- Durée de vie des brosses prolongée
Pas de traces en cas d'utilisation de conservateurs et d'agents de séchage
Peut être utilisée avec ces conservateurs et agents dans les installations avec systèmes de recyclage d'eau.
Sans phosphates, AOX ni silicone
pH du concentré : 7,0
Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE*. Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
Ne pas laisser sécher ! Stockage dans un endroit à l'abri du gel.
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Lavage à la brosse avec mousse active pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires dans les portiques de lavage automatiques.
Selon le type d'appareil, utiliser sous forme concentrée ou diluée avec jusqu'à 9 volumes d'eau. Selon les besoins, la densité de la mousse peut être ajustée à l'aide de l'arrivée d'air et du distributeur de produit nettoyant.
Consommation par véhicule, environ 12–14 ml.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!