Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant universel ECOLINE
ECOLINE est un nettoyant universel naturel qui nettoie et fait briller pratiquement toutes les surfaces. L'Ecolabel européen garantit une qualité de produit et un respect de l'environnement optimum.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Composition respectueuse de l'environnement
Limite et prévient des risques (inflammation de la peau et toux, difficultés respiratoires) pour les humains et l'environnement grâce à la réduction des propriétés suivantes :
- Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
- Sans COV
- Réduction des déchets d'emballage
Polyvalent
Peut être utilisé avec presque tous les appareils de nettoyage.
Pratique
La recharge se dissout en quelques secondes quand elle entre en contact avec l'eau.
Doux
Matières premières écologiques pour un nettoyage efficace et doux, même sur les surfaces sensibles.
L'eau chaude renforce l'effet nettoyant. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Certifié Ecolabel n° LU/006/147Le nettoyant universel ECOLINE peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces et il est adapté à la préparation des véhicules (s'utilise sur peintures, éléments en plastique, garnitures en tissu, bâches, garnitures intérieures, toits en vinyle, sellerie, tapis et toutes les surfaces résistant à l'eau), dans les ateliers et/ou en usage domestique.
Appliquer le nettoyant sur la zone sale et le laisser agir pendant environ 30 secondes. Ensuite, essuyer ou rincer à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!