Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour casque et moto
Nettoyant pour casque et moto avec formulation de mousse spéciale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Nettoyant mousse actif pour retirer facilement les insectes, la poussière et les autres contaminants sur les motos et les casques.
- Convient à tous les types de casque et de plastique.
- La formulation de la mousse empêche les écoulements et améliore l'efficacité de nettoyage.
- Sans danger pour le polycarbonate.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Casque, visière et moto.
Bien agiter avant l'emploi. Lors du nettoyage du casque, fermer la visière. Appliquer le nettoyant sur la surface à nettoyer et laisser agir pendant une ou deux minutes. Essuyer avec un chiffon doux ou un chiffon en microfibre. Pour les saletés tenaces, répéter le processus ou augmenter le temps d'application de cinq minutes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!