Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant pour climatisation auto EVAPO® Fresh

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant pour climatisation auto EVAPO® Fresh

Agent d'absorption des odeurs à action rapide pour le système EVAPO® mat.
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
Élimine les odeurs de manière fiable


  • L'aérosol est idéal pour atteindre les zones difficiles d'accès

  • Ne laisse aucune trace sur les fenêtres ou l'intérieur

  • 100 ml suffisent pour une application

  • Diffuse un parfum citronné frais et agréable
Indication

Le produit EVAPO®fresh peut uniquement être appliqué avec EVAPO®mat.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

<br><br>Article ni repris, ni échangé