Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Désinfectant système de climatisation Quick Fresh Active

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Désinfectant système de climatisation Quick Fresh Active

Pour éliminer efficacement les odeurs à l'intérieur des véhicules et des climatiseurs dans les véhicules
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
Facile à utiliser


  • Réduit les odeurs désagréables

  • Effet longue durée grâce aux ions d'argent antibactériens

  • Prévient la prolifération des bactéries

  • Aucun démontage laborieux nécessaire sur l'évaporateur et l'intérieur

  • Aucun manuel supplémentaire indiquant des étapes de travail spécifiques requis


Universel, flexible et mobile


  • Même processus pour tous les types de véhicules

  • Application flexible et utilisation mobile


Création de valeur ajoutée


One shot : un flacon pour une application



Parfum frais et durable



Sans AOX ni silicone



Base aqueuse

Indication

Il est indispensable d'effectuer des tests préliminaires avant utilisation, en particulier sur les surfaces légères.



Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.


Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Virucide conforme NF EN 14476