Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant jantes PURPLE
Pour le nettoyage professionnel des jantes acier et aluminium peintes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Formulation professionnelle
- nettoie sans frotter (dans la plupart des cas) les jantes même très sales
Effet rénovateur et protecteur
- contient des polymères qui laissent un film brillant après le rinçage retardant l’incrustation des saletés et qui limitent l’oxydation du disque de frein et des pièces environnantes
Economique
- Peut-être dilué jusqu'à 50% en selon l'état de salissure des jantes
Sans acide, sans silicone, sans NTA
Dangereux, respecter les précautions d’emploi.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Pulvériser le nettoyant sur les jantes. Laisser agir env. 3 min. puis rincer de préférence avec un nettoyeur haute pression. Dans le cas de jantes très encrassées, il peut être nécessaire de renouveler l’opération ou de frotter avec une brosse à jantes. Sur des jantes très sales, utiliser le nettoyant pur. Dans des cas ordinaires, le nettoyant peut être dilué jusqu’à 50 % dans de l’eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!