Elimine saleté, résidus de graisse et traces d'oxydation superficielle des surfaces en aluminium et PVC. Redonne une nouvelle jeunesse à la surface en lui conférant un aspect brillant. Non corrosif, sans risque pour les surfaces peintes et les matières plastiques.
- N'endommage pas la peinture
- Sans silicone
- Propriétés antistatiques
- Aucun résidu de mousse
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Mousse nettoyante adaptée à l'aluminium, au PVC, au chrome, au plastique et à l'émail.
Bien agiter avant l'emploi. Vaporiser le produit à une distance de 20 à 30 cm de la surface à traiter. Laisser le produit agir pendant quelques minutes, puis essuyer avec un chiffon sec. Répéter l'opération si nécessaire. Le produit peut être pulvérisé horizontalement et verticalement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!