Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant et entretien cockpit en spray
Offre une puissance de nettoyage exceptionnelle et une protection tout en douceur en une seule étape.
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
Nettoyage et soin en un seul produit
- Pour traiter l'habitacle du véhicule en un temps record
- Pour une utilisation universelle sur tous les composants en plastique de l'habitacle
Entretien optimal
- Ravive les couleurs
- Confère une brillance satinée
Effet antistatique
Empêche la contamination rapide
Faible brouillard de pulvérisation
- Utilisation simple et ciblée
- Application facile
Parfum citronné
Ne pas pulvériser sur le pare-brise ni sur les vitres latérales. Aérer l'habitacle brièvement après l'application.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Pour nettoyer et entretenir l'intérieur des voitures de tourisme, camions et bus. Pour les instruments, garnitures de portes, plastiques et tapis en caoutchouc.
Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer à une distance d'environ 20 cm et essuyer avec un chiffon propre et sec.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!