Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant pour les mains sans solvant blanc

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant pour les mains sans solvant blanc

Savon sans solvant pour l'élimination de salissures industrielles moyennes à difficiles tels que lubrifiant, carburant diesel, liquide de freins, ciment, rouille, etc.

  • Odeur/parfum: Doux
  • Couleur: Blanc
  • Performances (système de points): 4 of 5 points
  • Viscosité/consistance: Haut
  • Valeur de pH/conditions: 8,0-9,0 / à 20°C
  • Sans silicone: Oui
  • Sans savon: Non

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Odeur/parfum Couleur Performances (système de points) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893934107
3 L Doux Blanc 4 of 5 points
4 pcs
08939422
4.2 L Doux Blanc 4 of 5 points
089394201
2.8 L Doux Blanc 4 of 5 points
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
Efficacité accrue grâce aux microbilles naturelles


  • Élimine facilement les saletés tenaces et incrustées


Sans solvant


  • Non agressif pour la peau

  • Adapté à un usage fréquent


Formulation pâteuse


  • Peut être utilisé sur les mains sèches ou humides

  • Agréable à utiliser
Indication

N'obture pas les canalisations.

"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.