Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour vitres gamme revente
Nettoyant pour vitres pour fenêtres, miroirs, vitres et pare-brise.
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
- Procure un brillant naturel sans traces et un nettoyage en profondeur
- Produit de haute qualité garantie pour protéger les matériaux
- Convient au nettoyage manuel des fenêtres, miroirs, vitres et pare-brise
- Elimine les traces de doigts, la poussière, la saleté provenant de la route, les dépôts de nicotine et les résidus de cire déposés par les portiques de lavage
- Grâce à l'utilisation d'ingrédients naturels et à un pH neutre
- Aucune substance dangereuse (corrosive ou irritante)
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. La température de mise en œuvre recommandée est de 10 à 25 °C. Protéger du gel.
Carrosserie
Vaporiser le nettoyant pour vitres sur la vitre à une distance comprise entre 15 et 30 cm. Essuyer avec un chiffon en microfibre sec et non pelucheux. Pour éviter les rayures, rincer rapidement la zone fortement poussiéreuse avant de la nettoyer. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le chiffon en microfibre Würth. Ne pas laisser le produit sécher.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!