Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyeur haute pression eau froide tri 400 V HDR 200 premium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyeur haute pression eau froide tri 400 V HDR 200 premium

Modèle professionnel intensif 200 bars

  • Tension nominale: 400 V/CA
  • Puissance d'entrée: 8.1 kW
  • Pression max.: 200 bar
  • Quantité d'alimentation min./max.: 360-1260 L/h
  • Longueur du tuyau: 15 m
  • Longueur: 770 mm
  • Largeur: 510 mm
  • Hauteur: 880 mm
  • Poids de la machine: 74,5 kg
  • Longueur de câble: 5 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Pression max. Quantité d'alimentation min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0701200170
400 V/CA 8.1 kW 200 bar 360-1260 L/h
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
  • Pistolet professionnel à raccord antivrillage

  • Enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP

  • Châssis robuste

  • 2 roues de grand diamètre offrant une grande manoeuvrabilité

  • Arrêt automatique temporisé (Total Stop) au pistolet : économie d'énergie et groupe moteur/pompe préservée

  • Moteur industriel et pompe à bielle basse vitesse (1400 tr/min.) : longévité accrue et permet un usage intensif jusqu'à 5 h en continu par jour

  • Accessoires en raccordement M 22 : connectique standard du marché et pas d'exclusivité, plus grand choix et prix moindre des accessoires
2 ans garantie