Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyeur haute pression HDR 185 Power Plus
Nettoyeur haute pression HDR 185 Power Plus - 1
Nettoyeur haute pression HDR 185 Power Plus - 2
Nettoyeur haute pression HDR 185 Power Plus - 3
Nettoyeur haute pression HDR 185 Power Plus - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyeur haute pression HDR 185 Power Plus

Puissant nettoyeur haute pression à eau froide avec enrouleur de tuyau pour un nettoyage modéré à intensif

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 2.7 kW
  • Pression max.: 185 bar
  • Pression de service: 150 bar
  • Quantité d'alimentation min./max.: 0-500 L/h
  • Température d'entrée max.: 60 °C
  • Longueur du tuyau: 15 m
  • Longueur: 360 mm
  • Largeur: 375 mm
  • Hauteur: 925 mm
  • Poids de la machine: 30,8 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Pression max. Pression de service Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011630
230 V/CA 2.7 kW 185 bar 150 bar
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
Utilisation confortable grâce au flexible haute pression facile à ranger


Le tambour à flexible intégré garantit que le flexible se trouve toujours au bon endroit, limitant ainsi les risques d'accidents.



Réglage variable à l'infini de la quantité d'eau/pression


Niveau de pression et volume d'eau réglables en fonction de chaque tâche de nettoyage.



Longue durée de vie et consommation d'eau réduite


La fonction d'arrêt de pression automatique désactive immédiatement l'appareil en cas d'interruption du travail. L'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie.



Changement et dosage rapides et simples du nettoyant


La valve de dosage permet d'obtenir la concentration requise. Le flexible d'aspiration de nettoyant intégré s'adapte à n'importe quel bidon.



Pour un travail pratique et sans fatigue.


Pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec forces de maintien et de traction réduites.



Facile à ranger


Grâce au support pratique pour les accessoires et à l'enroulement du câble électrique.

Indication

Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :


  • Retirer le flexible d'aspiration de nettoyant.

  • Insérer le flexible d'aspiration dans un bidon de nettoyant.

  • Régler la buse triple jet sur "CHEM".

  • Régler la vanne de dosage de nettoyant sur la concentration requise.
1 an garantie