Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyeur haute pression HDR 160 Compact
Nettoyeur haute pression HDR 160 Compact - 1
Nettoyeur haute pression HDR 160 Compact - 2
Nettoyeur haute pression HDR 160 Compact - 3
Nettoyeur haute pression HDR 160 Compact - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyeur haute pression HDR 160 Compact

Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage modéré.

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 2.3 kW
  • Pression max.: 160 bar
  • Pression de service: 130 bar
  • Quantité d'alimentation min./max.: 0-480 L/h
  • Température d'entrée max.: 60 °C
  • Longueur du tuyau: 10 m
  • Longueur: 230 mm
  • Largeur: 375 mm
  • Hauteur: 925 mm
  • Poids de la machine: 26,1 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Pression max. Pression de service Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011610
230 V/CA 2.3 kW 160 bar 130 bar
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
Idéal pour une utilisation mobile


Conception compacte et poignée réglable en aluminium.



Longue durée de vie et consommation d'eau réduite


En cas d'interruption du travail, l'arrêt de pression automatique désactive immédiatement l'appareil. L'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie.



Changement et dosage rapides et simples du nettoyant


La valve de dosage permet d'obtenir la concentration requise. Le flexible d'aspiration de nettoyant intégré s'adapte à n'importe quel bidon.



Travail confortable et sans fatigue


Pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec forces de maintien et de traction réduites.



Facile à ranger


Support pratique pour les accessoires et mécanisme d'enroulement du câble électrique.

Indication

Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :


  • Retirer le flexible d'aspiration de nettoyant.

  • Insérer le flexible d'aspiration dans un bidon de nettoyant.

  • Régler la buse triple jet sur "CHEM".

  • Régler la vanne de dosage de nettoyant sur la concentration requise.
1 an garantie