Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé 400 V HDR-HW 180-14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé 400 V HDR-HW 180-14

Modèle professionnel intensif 180 bars

  • Tension nominale: 400 V/CA
  • Puissance d'entrée: 5 kW
  • Pression max.: 180 bar
  • Quantité d'alimentation min./max.: 400-850 L/h
  • Température d'entrée max.: 25 °C
  • Longueur du tuyau: 15 m
  • Longueur: 1100 mm
  • Largeur: 750 mm
  • Hauteur: 900 mm
  • Poids de la machine: 100 kg
  • Longueur de câble: 5 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Pression max. Quantité d'alimentation min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0701180014
400 V/CA 5 kW 180 bar 400-850 L/h
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
  • 15 m de flexible HP

  • Capots injectés en polythylène

  • Roues de grand diamètre

  • Commandes ergonomiques

  • Arrêt automatique temporisé au pistolet

  • Moteur industriel basse vitesse 1400 tr/min

  • Pompe à bielles pro à 3 pistons céramique

  • Chaudière inox nouvelle conception avec moteur de ventilateur indépendant : rendement ≥ à 91 %, enveloppe interne et externe en inox et athermique et fond réfractaire pressé atoxique

  • Serpentin revêtu de silicone

  • Bac tampon

  • Sécurité avec LEDS d'alertes : microfuites, manque de fioul / anticalcaire

  • Témoin d'entretien sur panneau de comande

  • Répartission des masses optimisées pour une manoeuvrabilité exceptionnelle
2 ans garantie